Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1CPSA1A Kaapelin vetokytkin Yksi 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747

HONEYWELL 1CPSA1A kaapelin vetokytkin, yksi 1nc/1no 24vdc

Varastossa
Tuote: AA3RFQ Malli: 1CPSA1ARistiviite: 11T747

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€793.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus10A
Kotelon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus2.5A
Syvyys2.57 "
Osoitin24 VDC Punainen LED
IP-luokitus67
Pituus10.62 "
Maks. Kaapeliväli250 ft.
Min. Nykyinen50 mA - 10 A (lämpö)
AsennustyyliYksi pää
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima3-5 paunaa
asettaa uudelleenKiertonuppi
KytkintoimintoYlläpitäjä
VaihtokykyYksittäinen kaapeli
Lämpövirta10A
Leveys3.9 "
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsoitinMin. NykyinenHinta
HONEYWELL 1CPSA1 Kaapelin vetokytkin Yksi 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Ei50 mA - 10 A (lämpö)€767.13
HONEYWELL 1CPSA1B Kaapelin vetokytkin Yksi 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1B120 VAC punainen LED50 mA - 10 A (lämpö)€819.11
HONEYWELL 1CPSA5 Kaapelin vetokytkin Yksi 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5Ei10 uA - 50 mA matala energia€775.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1CPSA1A kaapelin vetokytkin, yksi 1nc/1no 24vdc
€793.04 / yksikkö