Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2CPSA1A1 -kaapelikytkin, kaksois 2nc / 2no | AA3RGA 11T762

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kaapelin vetokytkin Double 2nc/2no

Varastossa
Tuote: AA3RGA Malli: 2CPSA1A1Ristiviite: 11T762

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,321.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus10A
Kotelon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake2NC / 2NO
DC-kontaktin luokitus2.5A
Syvyys3.66 "
OsoitinEi
IP-luokitus67
Pituus12.75 "
Maks. Kaapeliväli500 ft.
Min. Nykyinen10 uA - 50 mA matala energia
AsennustyyliTuplapää
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima3-5 paunaa
asettaa uudelleenKiertonuppi
KytkintoimintoYlläpitäjä
VaihtokykyKaksoiskaapeli
Lämpövirta10A
Leveys12.75 "
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysOsoitinPituusMin. NykyinenAsennustyyliLeveysHinta
HONEYWELL 1CPSA2 -kaapelikytkin, yksi 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Ei10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€791.25
HONEYWELL 1CPSA2A -kaapelikytkin, yksi 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC Punainen LED10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€1,454.09
HONEYWELL 1CPSA2B kaapelin vetokytkin, 120 VAC, LED-merkkivalo | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "120 VAC punainen LED10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€937.98
HONEYWELL 1CPSA6A -kaapelikytkin, yksi 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC Punainen LED10.62 "10 uA - 50 mA matala energiaYksi pää3.9 "€987.46
HONEYWELL 2CPSA1A1B kaapelin vetokytkin kaksinkertainen 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC: n punainen moniklusteri-LED12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€1,617.53
HONEYWELL 2CPSA1A2B -kaapelikytkin, kaksinkertainen 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC: n punainen moniklusteri-LED9.63 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää9.63 "€2,767.96
HONEYWELL 2CPSA2A1A kaapelin vetokytkin kaksinkertainen 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC punainen moniklusteri-LED12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€3,218.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1A1 Kaapelin vetokytkin Double 2nc/2no
€1,321.29 / yksikkö