MILWAUKEE borescope

Designed to provide an easy view of the tightest of spaces, such as into the parts of vehicles and aircraft which are not usually visible. Feature an optimised LCD screen to deliver crisp and clean digital images. Kits include an inspection scope, a hook, a magnet, a mirror attachment & a battery charger  

Suodattaa

MILWAUKEE -

Tarkastuskamera

TyyliMalliNäytön kokoVirtalähdeAkselin dia.Akselin pituusKokoHinta (ei alv)
A2314-212.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "108 "-€532.34
B2313-202.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "36 "-€332.18
C2316-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.39 "108 "12.5mm€1,330.77
D2315-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.49 "36 "12.0mm€1,387.81
MILWAUKEE -

Boreskoopit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A2313-21, 48-11-2460€582.82
B2319-20€237.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?