Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2315-21 -videoresorooppi 3.5 tuumaa | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9MVJ Malli: 2315-21Ristiviite: 40KJ35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,387.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko3.5 "
Käyttölämpötila.-20 astetta 50 astetta C.
VirtalähdeLadattava litiumioniakku
Akselin dia.0.49 "
Akselin pituus36 "
Koko12.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2315-21 -videoboreskoopin avulla ammattilaiset voivat tarkastaa visuaalisesti putkistoja, moottoreita ja monimutkaisia ​​koneita ilman komponenttien purkamista. Korkearesoluutioinen kamera tallentaa yksityiskohtaisia ​​kuvia, mikä auttaa tunnistamaan viat, tukokset tai toimintahäiriöt. Se on kompakti ja kannettava ja sopii erinomaisesti autojen diagnostiikkaan, vesijohtotarkastuksiin, sähkötöihin ja LVI-huoltoon.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 2315-21 -videoboreskoopin havaintosyvyys on 3 jalkaa, mikä parantaa näkyvyyttä haastavissa ympäristöissä.
  • Tämän videoboreskoopin mukana tulee 3.5 tuuman näyttö, joka tarjoaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan tarkastuksista.
  • Sen kameran koko on 12 mm, mikä varmistaa tarkan kuvantamisen ahtaissa tiloissa.
  • Tämä videoboreskooppi tarjoaa 4X zoomauksen, jonka avulla ammattilaiset voivat zoomata lähempää tarkastelua varten.
  • Se on varustettu säädettävällä LED-lampulla anturin valaistusjärjestelmässä, mikä varmistaa optimaalisen valaistuksen tarkastusten aikana.
  • Tämän videoboreskoopin kestävä rakenne, pudotustestattu 2 metriin asti, varmistaa luotettavuuden vaativissa työolosuhteissa.
  • Siinä on langaton näyttö 30 jalan siirtoetäisyydellä, mikä tarjoaa joustavuutta ja käyttömukavuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Akkulaturi: Tämä tehokas laturi varmistaa luotettavan virtalähteen boreskoopille, mikä mahdollistaa keskeytymättömän käytön tarkastusten aikana. Tehokkuuteen keskittyvä 3 Ah:n akku tarjoaa pidemmän käyttöajan, mikä varmistaa, että ammattilaiset voivat suorittaa kattavat arvioinnit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Milwaukee 2315-21 -videoboreskoopin pikseliresoluutio?

V. Pikseliresoluutio on 640 x 480, mikä takaa korkealaatuiset kuvat.

K. Mikä on tämän videoboreskoopin käyttölämpötila-alue?

V. Se toimii lämpötiloissa -20 - 50 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoVirtalähdeAkselin dia.Akselin pituusKokoHinta
MILWAUKEE 2313-20 M-12 -tarkastuskameran akselin pituus 36 tuumaa | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "36 "-€332.18
MILWAUKEE 2314-21 M-12 -tarkastinsarjan akselin pituus 9 jalkaa AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "108 "-€532.34
MILWAUKEE 2316-21 -videoresorooppi, halkaisija 0.39 tuumaa | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.39 "108 "12.5mm€1,330.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 tuumaa
€1,387.81 / yksikkö