Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2316-21 -videoresorooppi, halkaisija 0.39 tuumaa | AH9MVL 40KJ37

MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH9MVL Malli: 2316-21Ristiviite: 40KJ37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,330.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko3.5 "
Käyttölämpötila.-20 astetta 50 astetta C.
VirtalähdeLadattava litiumioniakku
Akselin dia.0.39 "
Akselin pituus108 "
Koko12.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2316-21 -videoboreskooppia käytetään teollisuus- ja autosovelluksissa visuaaliseen tarkasteluun vaikeapääsyisillä alueilla. Se on ihanteellinen putki- ja sähkösovelluksiin sekä moottorin diagnostiikkaan. Siinä on joustava kamerakaapeli, jolla voit navigoida monimutkaisissa tiloissa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 2316-21 -videoboreskoopin havaintosyvyys on 4 cm äärettömään, mikä tarjoaa monipuolisuutta tarkastustehtäviin aina läheisyydestä kaukaisiin alueisiin.
  • Tämän videoboreskoopin mukana tulee 3.5 tuuman näyttö, joka tarjoaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan tarkastustuloksista.
  • Siinä on 12.5 mm:n kamerakoko, joka helpottaa ohjattavuutta ahtaissa tiloissa perusteellista visuaalista tarkastusta varten.
  • Tässä boreskoopissa on myös langaton näyttö, joka mahdollistaa reaaliaikaisen havainnoinnin langattomalla näytöllä ja lisää joustavuutta tarkastusten aikana.
  • Se tarjoaa 30 jalan langattoman tiedonsiirron, mikä mahdollistaa etävalvonnan ja -tarkastuksen käytettävyyden parantamiseksi.
  • Tämä videoboreskooppi tarjoaa 4-kertaisen zoomin, joka tarjoaa yksityiskohtaisen suurennuksen tarkkaa tutkimusta varten.
  • Sen mukana tulee 9 jalan kaapeli ja säädettävä LED-lamppu, mikä parantaa ulottuvuutta ja näkyvyyttä haastavissa ympäristöissä varmistaen perusteellisen tarkastuksen ja vianetsinnän.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Milwaukee 2315-21 -videoboreskoopin pikseliresoluutio?

V. Pikseliresoluutio on 640 x 480, mikä takaa korkealaatuiset kuvat.

K. Mikä on tämän videoboreskoopin käyttölämpötila-alue?

V. Se toimii lämpötiloissa -20 - 50 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoVirtalähdeAkselin dia.Akselin pituusKokoHinta
MILWAUKEE 2313-20 M-12 -tarkastuskameran akselin pituus 36 tuumaa | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "36 "-€332.18
MILWAUKEE 2314-21 M-12 -tarkastinsarjan akselin pituus 9 jalkaa AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "108 "-€532.34
MILWAUKEE 2315-21 -videoresorooppi 3.5 tuumaa | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.49 "36 "12.0mm€1,387.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 tuuman halkaisija
€1,330.77 / yksikkö