SPEEDAIRE Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, halkaisija 1/4 tuumaa


Suodattaa
Väri: Musta , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM , Sisäläpimitta: 1 / 4 " , Max. Paine: 200 psi , Ulkoläpimitta: 0.5 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
3JT64
250ft.€244.82
B
3JT66
500ft.€502.46

Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, halkaisija 1/4 tuumaa

SPEEDAIRE-monikäyttöiset ilmaletkut on suunniteltu siirtämään paineilmaa ja korkeapaineisia nesteitä. Niissä on siirtoputki, joka on ihanteellinen monenlaisten kemikaalien, polttoaineiden, kaasun ja paineilman kuljettamiseen. Nämä putket on päällystetty (EPDM) kannella, joka kestää erinomaisesti lämpöä, kylmää, säätä ja otsonia. Ne soveltuvat ihanteellisesti teollisuus-, rakennus- ja maatalouskäyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä monikäyttöisiä ilmaletkuja, saatavilla 250 ja 500 jalkaa pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?