Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2314-21 M-12 -tarkastinsarjan akselin pituus 9 jalkaa AA4WFT 13G256

MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspector Kit Akselin pituus 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4WFT Malli: 2314-21Ristiviite: 13G256

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko2.7 "
Virtalähde12 V: n ladattava litiumioniakku
Akselin dia.0.35 "
Akselin pituus108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8525803010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (5 cm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoVirtalähdeAkselin dia.Akselin pituusKokoHinta
MILWAUKEE 2313-20 M-12 -tarkastuskameran akselin pituus 36 tuumaa | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "36 "-€332.18
MILWAUKEE 2315-21 -videoresorooppi 3.5 tuumaa | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.49 "36 "12.0mm€1,301.96
MILWAUKEE 2316-21 -videoresorooppi, halkaisija 0.39 tuumaa | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.39 "108 "12.5mm€1,330.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspector Kit Akselin pituus 9 jalkaa
€532.34 / yksikkö