Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2313-20 M-12 -tarkastuskameran akselin pituus 36 tuumaa | AA4WFN 13G251

MILWAUKEE 2313-20 M-12 Inspector kameran akselin pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4WFN Malli: 2313-20Ristiviite: 13G251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko2.7 "
Virtalähde12 V: n ladattava litiumioniakku
Akselin dia.0.35 "
Akselin pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8525803010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (5 cm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoVirtalähdeAkselin dia.Akselin pituusKokoHinta
MILWAUKEE 2314-21 M-12 -tarkastinsarjan akselin pituus 9 jalkaa AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12 V: n ladattava litiumioniakku0.35 "108 "-€532.34
MILWAUKEE 2315-21 -videoresorooppi 3.5 tuumaa | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.49 "36 "12.0mm€1,387.81
MILWAUKEE 2316-21 -videoresorooppi, halkaisija 0.39 tuumaa | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Ladattava litiumioniakku0.39 "108 "12.5mm€1,330.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2313-20 M-12 Inspector kameran akselin pituus 36 tuumaa
€332.18 / yksikkö