SPEEDAIRE Ilmahiomakoneet

Soveltuu ruosteen ja maalin poistamiseen sekä autojen osien ja metallintyöstökappaleiden tasoittamiseen pyörteettömän viimeistelyn aikaansaamiseksi. Pystyy tuottamaan nopeamman materiaalin poistonopeuden kuin sähköiset hiomakoneet. Tarjolla 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 ja 0.8 hv

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmahiomakoneet vipukaasulla

Speedaire-ilmalevyhiomakoneet käyttävät ilmavoimaa kovien materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin, pintojen murskaamiseen ja tasoittamiseen. Niissä on alumiininen kahva ja kotelomateriaali. Niissä on myös tukityyny, joka mahdollistaa ilmavirran hiomalaikan takana. Valitse valikoimasta näitä ilmalevyhiomakoneita, joita on saatavana pituuksina 7.375 ja 12 tuumaa.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusMuuttuva nopeusHinta (ei alv)
A21AA973.2Takaosa4500 rpm0.7512 "Ei€257.15
B21AA984.8Etusivu5000 rpm0.87.375 "Kyllä€149.82
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Hiomakoneet

TyyliMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPad SizekuristaaPakoputken tyyppiVapaa nopeusKahva materiaaliHinta (ei alv)
A21AA954.25 "2.811.23"PainikeTakaosa15,000 rpmYhdistetty€123.93
B21AA966.125 "4215.5 "PainikeEtusivu16,000 rpmAlumiini€70.13
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"VipuTakaosa8000 rpmAlumiini€133.70
SPEEDAIRE -

Ilma Satunnainen Orbital Sander 0.20 Hv

TyyliMalliKiertorata Dia.Pad SizeHinta (ei alv)
A31XG583 / 16 "5"€276.99
B31XG593 / 16 "6"€264.98
A31XG603 / 32 "5"€232.76
SPEEDAIRE -

Air Orbital hiomakone, 3 tuuman koko, 3/8 tuuman kiertorata, ei-tyhjiö, raskas, kevyt

MallieräHinta (ei alv)
48LZ97CU4BGE€60.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?