Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 tuuman tyyny 5000rpm | AB6EFD

SPEEDAIRE 21AA98 ilmahiomakone 7 tuuman tyyny 5000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EFD Malli: 21AA98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.8
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.8
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.375 "
Pad-kasvotyyppiTaustalevy
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusMuuttuva nopeusHinta
SPEEDAIRE 21AA97 Air Sander Angle 7 tuuman tyyny | AB6EFC 21AA973.2Takaosa4500 rpm0.7512 "Ei€257.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA98 ilmahiomakone 7 tuuman tyyny 5000 rpm
€149.82 / yksikkö