Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 rpm | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 ilmahiomakone Orbital 8000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EFF Malli: 21AC01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma17.6
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus8000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.5 / 32 "
Kokonaispituus7.375 "
Pad-kasvotyyppiVaahtokumi
Pad Size3-5/8" to 6-1/2"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0115
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPad SizekuristaaPakoputken tyyppiVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 tuuman pad 15000 rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"PainikeTakaosa15,000 rpmYhdistetty€123.93
SPEEDAIRE 21AA96 Air Sander 5-1 / 2 tuuman pad 16000 rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "PainikeEtusivu16,000 rpmAlumiini€74.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC01 ilmahiomakone Orbital 8000 rpm
€133.70 / yksikkö