SPEEDAIRE Ilma Satunnainen Orbital Sander 0.20 Hv


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 2 , CFM @ Täysi lataus: 8 , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Vapaa nopeus: 12,000 rpm , Kahvan materiaali: Komposiitti ja kumi , Kotelon materiaali: Yhdistetty , HP: 0.20 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 5.75 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Työkalun paino: 1.30 lb , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliKiertorata Dia.Pad SizeHinta (ei alv)
A
31XG58
3 / 16 "5"€276.99
B
31XG59
3 / 16 "6"€264.98
A
31XG60
3 / 32 "5"€232.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?