Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 31XG58 Air Random Orbital Sander 0.20 Hv 5 tuumaa | AG2PJB

SPEEDAIRE 31XG58 Air Random Orbital Hiomakone 0.20 Hp 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2PJB Malli: 31XG58
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
€276.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2
CFM @ täysi kuorma8
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliKomposiitti ja kumi
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus5.75 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaVipu
Työkalun paino1.30 lb
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)24.21
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi8467111040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suojustyyli (lyhyt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertorata Dia.Pad SizeHinta
SPEEDAIRE 31XG59 Air Random Orbital Sander 0.20 Hv 6 Tuumaa | AG2PJC 31XG593 / 16 "6"€264.98
SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AG2PJD 31XG603 / 32 "5"€232.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG58 Air Random Orbital Hiomakone 0.20 Hp 5 tuumaa
€276.99 / yksikkö