Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA96 Air Sander 5-1 / 2 tuuman pad 16000 rpm | AB6EFB

SPEEDAIRE 21AA96 ilmahiomakone 5-1/2 tuuman tyyny 16000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EFB Malli: 21AA96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma21
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus16,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.125 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size5.5 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko7 / 16 "-20
kuristaaPainike
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPad SizekuristaaPakoputken tyyppiVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 tuuman pad 15000 rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"PainikeTakaosa15,000 rpmYhdistetty€123.93
SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"VipuTakaosa8000 rpmAlumiini€133.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA96 ilmahiomakone 5-1/2 tuuman tyyny 16000 rpm
€74.58 / yksikkö