Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA97 Air Sander Angle 7 tuuman tyyny | AB6EFC

SPEEDAIRE 21AA97 ilmahiomakone, kulma 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EFC Malli: 21AA97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.2
CFM @ täysi kuorma28
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus4500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.75
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12 "
Pad-kasvotyyppiTaustalevy
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.457
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusMuuttuva nopeusHinta
SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 tuuman tyyny 5000rpm | AB6EFD 21AA984.8Etusivu5000 rpm0.87.375 "Kyllä€149.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA97 ilmahiomakone, kulma 7 tuumaa
€257.15 / yksikkö