SPEEDAIRE Ilmahiomakoneet vipukaasulla


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , CFM @ Täysi lataus: 28 , Kahvan materiaali: Alumiini , Kotelon materiaali: Alumiini , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , tyynyn koko: 7" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiVapaa nopeusHPKokonaispituusMuuttuva nopeusHinta (ei alv)
A
21AA97
3.2Takaosa4500 rpm0.7512 "Ei€257.15
B
21AA98
4.8Etusivu5000 rpm0.87.375 "Kyllä€149.82

Ilmahiomakoneet vipukaasulla

Speedaire-ilmalevyhiomakoneet käyttävät ilmavoimaa kovien materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin, pintojen murskaamiseen ja tasoittamiseen. Niissä on alumiininen kahva ja kotelomateriaali. Niissä on myös tukityyny, joka mahdollistaa ilmavirran hiomalaikan takana. Valitse valikoimasta näitä ilmalevyhiomakoneita, joita on saatavana pituuksina 7.375 ja 12 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?