WILKERSON Ilmasäätimet

Ne vähentävät syöttöpainetta tasolle, joka vaaditaan alavirran pneumaattisten laitteiden tehokkaan toiminnan kannalta. Niitä käytetään materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, virtauksen ja lämpötilan säätimissä, kriittisissä ilmansäätöpiireissä ja venttiilin asennoittimissa. Näissä yksiköissä on nouseva / ei-nouseva nuppi, jota voidaan säätää käyttäjän vaatimusten mukaan.

Suodattaa

Wilkersonin ilmansäätimet alentavat syöttöpainetta tasolle, joka vaaditaan alavirran pneumaattisten laitteiden tehokkaan toiminnan kannalta. Niitä käytetään materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, virtauksen ja lämpötilan säätimissä, kriittisissä ilmansäätöpiireissä ja venttiilin asennoittimissa.
WILKERSON -

Ilmasäätimet

Wilkersonin korkeapainevirtaussäätimet soveltuvat ilmankäsittelysovellusten paineilman virtauksen säätöön puristetuissa linjoissa. Näillä ilmansäätimillä on itsestään vapautuva, tasapainotettu venttiilirakenne, joka tuottaa vaihteluton, tasaisen virtauksen. Sinkkikotelo tarjoaa kestävyyden ja korkean virtauskapasiteetin mäntäkäyttöinen mekanismi mahdollistaa paineen kestävän jopa 300 psi: n paineen. Valitse laajasta pneumaattisten säätimien valikoimasta, saatavana 470, 500 ja 1200 cfm virtausnopeuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaispituusSäätöalueRungon materiaalikokonaisleveysPutken kokoVenttiilin suunnitteluVirtausalueKorkeusalueHinta (ei alv)
AER1-02-0000--------€1,531.83
Tarjouspyyntö
BR30-06-000-10 - 125 psi-4.3 "3 / 4 "NPT---€228.72
CR21-03-R00--------€477.71
DR30-08-G00--------€577.82
ER30-08-H00--------€505.47
FR40-0B-000-10 - 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "NPT---€428.47
GR21-06-000-0 - 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTTasapainoinen--€228.38
GR21-02-000-0 - 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTTasapainoinen--€228.38
DER1-02-PA00--------€1,787.02
Tarjouspyyntö
BR30-08-000-10 - 125 psi-4.3 "1 "NPT---€233.99
HR30-06-H00--------€504.81
IR26-04-GH0--------€322.63
FR40-0C-000-10 - 125 psi-5.3 "2 "NPT---€438.47
GR21-04-000-0 - 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€228.38
GR21-03-000-0 - 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTTasapainoinen--€227.46
JSR1-02-LAS01.56 "0 - 125 psiRuostumaton teräs1.56 "1 / 4 "NPTEpätasapainoinen--€589.46
JSR1-02-KAS01.56 "0 - 60 psiRuostumaton teräs1.56 "1 / 4 "NPTEpätasapainoinen--€572.68
KSR2-04-KAS02.43 "0 - 60 psiRuostumaton teräs2.34 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€1,702.33
KSR2-04-LAS02.43 "0 - 125 psiRuostumaton teräs2.34 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€1,745.95
LR08-02-F000B4.12 "0 - 125 psiAlumiini1.58 "1 / 4 "lievittää51 - 75 cfm4-5 "€50.58
MR18-02-F000B5.18 "0 - 125 psiAlumiini2.36 "1 / 4 "lievittää101 - 200 cfm5-6 "€81.17
WILKERSON -

Ilmansäädin, lukitsematon

Wilkerson-ilmansäätimet soveltuvat sovelluksiin, joissa vaaditaan vakiopaine vaihtelevalla virtausnopeudella. Niissä on messinki- tai sinkkiseosrunko, nostamaton säädettävä nuppi, kaksi mittaporttia, syöttöpaine jopa 300 psi ja suurin virtausnopeus 100 cfm. Nämä Wilkerson-säätimet voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 32-150 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana eri kokonaiskorkeuksina ja -leveyksinä.

TyyliMalliSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
ARB3-02-F0000 - 125 psiMessinki14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€44.22
BR03-02-0005 - 125 psiSinkkiseos, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€29.36
BR03-01-0005 - 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€29.36
WILKERSON -

Yleiskäyttöiset ilmansäätimet

TyyliMalliVirtausalueMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
AR18-03-F000B101 - 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€79.89
AR18-04-F000B101 - 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "€81.61
BR28-04-F000B201 - 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€112.78
WILKERSON -

Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 1/4 tuuman koko, 150 cfm Max Flow

MallieräHinta (ei alv)
R18-02-G000BCF2BUB€158.79
WILKERSON -

Paineilmasäädin, alumiini, 3/8 tuuman Npt, 150 Cfm, 300 PSI

MallieräHinta (ei alv)
R18-03-F0G0BCV3QLY€199.84

Ominaisuudet

  • Wilkersonin ilmansäätimissä on nouseva / ei-nouseva nuppi, jota voidaan säätää käyttäjän vaatimusten mukaan.
  • Niissä on messinki-, alumiini-, ruostumaton teräs- tai sinkkiseosrakenne kulutuskestävyyden vuoksi.
  • Valitut mallit, mm ilman säätimet on konfiguroitu kahdella mittariportilla korkean ja matalan paineen kuvaamiseen.
  • Jotkut mallit, mukaan lukien Wilkerson B Kelloilmasäätimet niissä on painekalibroitu, läpinäkyvä, nousematon säätönuppi nopeaan toisiopaineen säätöön ja tasapainotettu venttiilirakenne tasaisen virtauksen tuottamiseksi.
  • Säätimet tuottavat maksimiilmavirtauksen 1200 cfm ja toimitetaan jopa 2 tuuman NPT-putkikokoille.

Toimintamekanismi

  • Ilmavirran säätimissä on jousitoiminen venttiili, jota säädellään suoraan kalvokokoonpanolla.
  • Virtaavan väliaineen paine tai energia aktivoi kalvon.
  • Kasvava myötävirtapaine laskee kalvolle ja sulkee siten venttiilin tulpan puristamalla jousta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan ilmansäädin kestää?

Ilmansäädin voi kestää 15-25 vuotta.

Mistä tiedän, onko ilmansäädin rikki?

  • Vaihteleva tai alhainen vedenpaine.
  • Ei vedenpainetta.
  • Värinä- tai iskuäänet.
  • Vuodon takia.
  • Korkea vedenpaine.

Miksi säätimillä on kaksi mittaria?

Useimmissa säätimissä on kaksi mittaria, jotka ilmoittavat käyttäjälle kuinka paljon painetta kompressori lähettää työkaluun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?