Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON R03-02-000 Ilmasäädin 1/4 tuumaa Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39

WILKERSON R03-02-000 ilmansäädin 1/4 tuuman Npt 22 Cfm 300 Psi

Varastossa
Tuote: AD9PLY Malli: R03-02-000Ristiviite: 4TY39
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
€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiEi nouseva lukitus
Säätöalue5 - 125 psi
Rungon materiaaliSinkkiseos, QQ-Z-363
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus22 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus3.14 "
kokonaisleveys1.65 "
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
WILKERSON R03-01-000 Ilmasäädin 1/8 tuumaa Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01-0005 - 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€28.44
WILKERSON RB3-02-F000 Ilmasäädin 1/4 tuumaa Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 - 125 psiMessinki14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€37.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON R03-02-000 ilmansäädin 1/4 tuuman Npt 22 Cfm 300 Psi
€28.95 / yksikkö