Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON R03-01-000 Ilmasäädin 1/8 tuumaa Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38

WILKERSON R03-01-000 ilmansäädin 1/8 tuuman Npt 13 Cfm 300 Psi

Varastossa
Tuote: AD9PLX Malli: R03-01-000Ristiviite: 4TY38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiEi nouseva lukitus
Säätöalue5 - 125 psi
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus13 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus3.14 "
kokonaisleveys1.65 "
Putken koko1 / 8 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
WILKERSON R03-02-000 Ilmasäädin 1/4 tuumaa Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 - 125 psiSinkkiseos, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€29.36
WILKERSON RB3-02-F000 Ilmasäädin 1/4 tuumaa Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 - 125 psiMessinki14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€44.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON R03-01-000 ilmansäädin 1/8 tuuman Npt 13 Cfm 300 Psi
€29.36 / yksikkö