Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON R28-04-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 250 Cfm Max. Virtaus | CH6RHB 55CR25

WILKERSON R28-04-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 250 Cfm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: CH6RHB Malli: R28-04-F000BRistiviite: 55CR25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen ilmansäädin
Säätöalue0 - 125 psi
Ilmavirran suuntaVasen. oikealle
Rungon materiaaliAlumiini
Virtausalue201 - 300 cfm
Mittarin satama1/4 ydinsulkusopimus
Korkeusalue5-6 "
Max. Virtaus250 cfm
Maks. Tulopaine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus5.87 "
kokonaisleveys2.9 "
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin suunnittelulievittää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
WILKERSON R18-03-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 150 Cfm Max. Virtaus | CH6RGW 55CR28 R18-03-F000B101 - 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€79.89
WILKERSON R18-04-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 180 Cfm Max. Virtaus | CH6RGX 55CR27 R18-04-F000B101 - 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "€81.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON R28-04-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 250 Cfm Max. Virtaus
€112.78 / yksikkö