Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON SR2-04-KAS0 ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6

WILKERSON SR2-04-KAS0 ilmansäädin 1/2 tuuman Npt 80 Cfm 300 Psi

Varastossa
Tuote: AC2HCW Malli: SR2-04-KAS0Ristiviite: 2KEH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,536.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiT-kahva
Säätöalue0 - 60 psi
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Max. Virtaus80 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus6.08 "
Kokonaispituus2.43 "
kokonaisleveys2.34 "
Putken koko1 / 2 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäätöalueRungon materiaalikokonaisleveysPutken kokoVenttiilin suunnitteluVirtausalueKorkeusalueHinta
WILKERSON SR1-02-LAS0 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 - 125 psiRuostumaton teräs1.56 "1 / 4 "NPTEpätasapainoinen--€530.96
WILKERSON SR1-02-KAS0 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 12 CFM 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 - 60 psiRuostumaton teräs1.56 "1 / 4 "NPTEpätasapainoinen--€522.97
WILKERSON SR2-04-LAS0 ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 - 125 psiRuostumaton teräs2.34 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€1,594.35
WILKERSON R21-02-000 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 - 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTTasapainoinen--€205.41
WILKERSON R21-03-000 ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 - 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTTasapainoinen--€197.31
WILKERSON R21-04-000 ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 195 CFM 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 - 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€205.41
WILKERSON R21-06-000 ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17 R21-06-000-0 - 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTTasapainoinen--€205.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON SR2-04-KAS0 ilmansäädin 1/2 tuuman Npt 80 Cfm 300 Psi
€1,536.77 / yksikkö