WILKERSON Ilmasäätimet


Suodattaa
Max. Tulopaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi
TyyliMalliKokonaispituusSäätöalueRungon materiaalikokonaisleveysPutken kokoVenttiilin suunnitteluVirtausalueKorkeusalueHinta (ei alv)
A
R30-06-000
-10 - 125 psi-4.3 "3 / 4 "NPT---€194.70
B
R26-04-GH0
--------€282.31
Tarjouspyyntö
C
R40-0C-000
-10 - 125 psi-5.3 "2 "NPT---€373.24
D
R21-06-000
-0 - 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTTasapainoinen--€205.41
E
ER1-02-0000
--------€1,531.83
Tarjouspyyntö
F
R21-03-R00
--------€414.30
Tarjouspyyntö
G
R30-06-H00
--------€462.95
Tarjouspyyntö
H
R30-08-H00
--------€432.42
Tarjouspyyntö
A
R30-08-000
-10 - 125 psi-4.3 "1 "NPT---€199.19
C
R40-0B-000
-10 - 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "NPT---€364.72
D
R21-04-000
-0 - 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€205.41
D
R21-03-000
-0 - 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTTasapainoinen--€197.31
D
R21-02-000
-0 - 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTTasapainoinen--€205.41
I
ER1-02-PA00
--------€1,787.02
Tarjouspyyntö
I
R30-08-G00
--------€491.85
Tarjouspyyntö
J
SR1-02-KAS0
1.56 "0 - 60 psiRuostumaton teräs1.56 "1 / 4 "NPTEpätasapainoinen--€522.97
J
SR1-02-LAS0
1.56 "0 - 125 psiRuostumaton teräs1.56 "1 / 4 "NPTEpätasapainoinen--€530.96
K
SR2-04-KAS0
2.43 "0 - 60 psiRuostumaton teräs2.34 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€1,536.77
K
SR2-04-LAS0
2.43 "0 - 125 psiRuostumaton teräs2.34 "1 / 2 "NPTTasapainoinen--€1,594.35
L
R08-02-F000B
4.12 "0 - 125 psiAlumiini1.58 "1 / 4 "lievittää51 - 75 cfm4-5 "€47.41
Tarjouspyyntö
M
R18-02-F000B
5.18 "0 - 125 psiAlumiini2.36 "1 / 4 "lievittää101 - 200 cfm5-6 "€75.68
Tarjouspyyntö

Ilmasäätimet

Wilkersonin korkeapainevirtaussäätimet soveltuvat ilmankäsittelysovellusten paineilman virtauksen säätöön puristetuissa linjoissa. Näillä ilmansäätimillä on itsestään vapautuva, tasapainotettu venttiilirakenne, joka tuottaa vaihteluton, tasaisen virtauksen. Sinkkikotelo tarjoaa kestävyyden ja korkean virtauskapasiteetin mäntäkäyttöinen mekanismi mahdollistaa paineen kestävän jopa 300 psi: n paineen. Valitse laajasta pneumaattisten säätimien valikoimasta, saatavana 470, 500 ja 1200 cfm virtausnopeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?