Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON R18-03-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 150 Cfm Max. Virtaus | CH6RGW 55CR28

WILKERSON R18-03-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 150 Cfm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: CH6RGW Malli: R18-03-F000BRistiviite: 55CR28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen ilmansäädin
Säätöalue0 - 125 psi
Ilmavirran suuntaVasen. oikealle
Rungon materiaaliAlumiini
Virtausalue101 - 200 cfm
Mittarin satama1/4 ydinsulkusopimus
Korkeusalue5-6 "
Max. Virtaus150 cfm
Maks. Tulopaine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Kokonaiskorkeus5.4 "
Kokonaispituus5.18 "
kokonaisleveys2.36 "
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin suunnittelulievittää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
WILKERSON R18-04-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 180 Cfm Max. Virtaus | CH6RGX 55CR27 R18-04-F000B101 - 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "€81.61
WILKERSON R28-04-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 250 Cfm Max. Virtaus | CH6RHB 55CR25 R28-04-F000B201 - 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€112.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON R18-03-F000B Yleiskäyttöinen ilmansäädin, 150 Cfm Max. Virtaus
€79.89 / yksikkö