Wilkerson R21-04-000 ilmansäädintä käytetään paineilman paineen ohjaamiseen ja säätämiseen pneumaattisissa järjestelmissä. Se on olennainen osa valmistus-, automaatio- ja rakennusteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Wilkerson R21-04-000 Dial-Air säätimessä on sinkkirunko korroosionkestävyyttä varten ja nitriilitiiviste tiiviitä liitoksia varten.
- Siinä on tasapainotettu venttiilirakenne, joka tasaa paineet tulo- ja ulostulon välillä.
- Tässä ilmansäätimessä on nousematon paineen säädin, jolla voidaan säätää virtaus välillä 5 - 160 PSIG.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka huoltan ilmansäädintä ja teen sen vianmäärityksen?
V. Säännöllinen huolto sisältää ilmavuotojen tarkistamisen, säätimen osien tarkastuksen ja puhdistamisen sekä asianmukaisen voitelun varmistamisen tarvittaessa. Vianetsintä sisältää paineen epäjohdonmukaisuuksien, liiallisen tärinän tai epäsäännöllisen toiminnan korjaamisen.
K. Mitä eroa on keventävällä ja ei-keventävällä ilmansäätimellä?
A. Vapautusilmasäädin vapauttaa ylipaineen myötävirtaan, kun asetettu paine ylittyy. Se sisältää ylipaineventtiilin tai tuuletusaukot ylipaineen poistamiseksi. Toisaalta ei-vapautuva ilmansäädin ei vapauta ylipainetta ja pitää järjestelmän suljettuna, kun asetettu paine ylittyy.
K. Kuinka varmistan tarkat painelukemat ilmansäätimestä?
A. Varmistaaksesi tarkat painelukemat, asenna painemittari tai paineanturi paikkaan ilmansäätimen jälkeen. Sen sijoittaminen ennen rajoituksia, suodattimia tai muita osia voi tarjota säädetyn paineen tarkemman lukeman.
K. Mitä eroa on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella ilmansäätimellä?
V. Yksivaiheinen ilmansäädin toimii yhdellä paineenalennusvaiheella, mikä vähentää tulopaineen suoraan haluttuun asetuspaineeseen. Sitä vastoin kaksivaiheisessa ilmansäätimessä on kaksi paineenalennusvaihetta. Ensimmäinen vaihe alentaa painetta välitasolle ja toinen vaihe alentaa sitä edelleen lopulliseen haluttuun asetuspaineeseen. Kaksivaiheisia säätimiä käytetään, kun tarvitaan tarkkaa ohjausta ja alavirran paineen säätöä.