WILKERSON Ilmansäädin, lukitsematon


Suodattaa
Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 125-astetta F , Venttiilin suunnittelu: Tasapainoinen
TyyliMalliSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
RB3-02-F000
0 - 125 psiMessinki14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€37.64
B
R03-02-000
5 - 125 psiSinkkiseos, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€28.95
B
R03-01-000
5 - 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€28.44

Ilmansäädin, lukitsematon

Wilkerson-ilmansäätimet soveltuvat sovelluksiin, joissa vaaditaan vakiopaine vaihtelevalla virtausnopeudella. Niissä on messinki- tai sinkkiseosrunko, nostamaton säädettävä nuppi, kaksi mittaporttia, syöttöpaine jopa 300 psi ja suurin virtausnopeus 100 cfm. Nämä Wilkerson-säätimet voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 32-150 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana eri kokonaiskorkeuksina ja -leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?