Ilmajarruputki

Suodattaa

PARKER -

1120 -sarjan ilmajarruletkut

Parker -ilmajarruletkut on suunniteltu jarrujärjestelmien liitäntöihin, jotka ylläpitävät jatkuvaa suhdetta kytkinten välillä ajoneuvon käytön aikana. Ne on valmistettu nailonista ja niitä on saatavana yli kymmenessä värissä viivojen nopeaa tunnistamista varten. Nämä letkut säilyttävät laajennetun mittojen eheyden ja toimivat jopa 200 asteessa F. Valitse useista näistä ilmajarruletkuista, saatavana 100, 250 ja 1000 tuuman pituisina.

TyyliMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta (ei alv)
A1120-3A-BLK-100Musta100ft.3 / 16 "3 / 16 "Tyyppi A - Vahvistamaton€136.38
A1120-4A-BLK-100Musta100ft.1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A - Vahvistamaton€114.35
A1120-4A-BLK-250Musta250ft.1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A - Vahvistamaton€294.46
A1120-2.5-BLK-250Musta250ft.5 / 32 "5 / 32 "Tyyppi A - Vahvistamaton€280.10
A1120-10B-BLK-100Musta100ft.5 / 8 "5 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€512.72
A1120-8B-BLK-100Musta100ft.1 / 2 "1 / 2 "Tyyppi B - Vahvistettu€319.57
A1120-2A-BLK-100Musta100ft.1 / 8 "1 / 8 "Tyyppi A - Vahvistamaton€105.29
A1120-2.5-BLK-100Musta100ft.5 / 32 "5 / 32 "Tyyppi A - Vahvistamaton€169.06
A1120-6B-BLK-1000Musta1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€1,830.12
A1120-12B-BLK-100Musta100ft.3 / 4 "3 / 4 "Tyyppi B - Vahvistettu€725.46
A1120-2A-BLK-1000Musta1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Tyyppi A - Vahvistamaton€585.47
B1120-4A-BLU-250sininen250ft.1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A - Vahvistamaton€295.86
B1120-2A-BLU-100sininen100ft.1 / 8 "1 / 8 "Tyyppi A - Vahvistamaton€115.03
B1120-8B-BLU-100sininen100ft.1 / 2 "1 / 2 "Tyyppi B - Vahvistettu€333.34
C1120-12B-GRN-100Vihreä100ft.3 / 4 "3 / 4 "Tyyppi B - Vahvistettu€730.66
C1120-10B-GRN-100Vihreä100ft.5 / 8 "5 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€526.47
C1120-8B-GRN-100Vihreä100ft.1 / 2 "1 / 2 "Tyyppi B - Vahvistettu€324.75
C1120-4A-GRN-250Vihreä250ft.1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A - Vahvistamaton€521.75
D1120-4A-ORG-250Oranssi250ft.1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A - Vahvistamaton€508.02
D1120-8B-ORG-100Oranssi100ft.1 / 2 "1 / 2 "Tyyppi B - Vahvistettu€350.42
E1120-8B-PUNAINEN-100punainen100ft.1 / 2 "1 / 2 "Tyyppi B - Vahvistettu€329.70
E1120-4A-PUNAINEN-250punainen250ft.1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A - Vahvistamaton€525.98
E1120-10B-PUNAINEN-100punainen100ft.5 / 8 "5 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€531.06
E1120-2A-PUNAINEN-100punainen100ft.1 / 8 "1 / 8 "Tyyppi A - Vahvistamaton€114.80
F1120-8B-YEL-100Keltainen100ft.1 / 2 "1 / 2 "Tyyppi B - Vahvistettu€353.47
SYNFLEX -

Ilmajarru, letkut

TyyliMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta (ei alv)
A4247-0410-100Musta100ft.Päivänseisaus1 / 4 "0.017 "Vanhempi A€139.86
A3270-08104Musta500ft.Polyamidi / polyesteri1 / 2 "0.376 "Tyyppi B - Vahvistettu€1,089.97
A4247-0410-1000Musta1000ft.Päivänseisaus1 / 4 "0.017 "Vanhempi A€901.87
A3270-0610AMusta100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€228.27
A3270-10103Musta250ft.Polyamidi / polyesteri5 / 8 "0.441 "Tyyppi B - Vahvistettu€930.73
A3270-12103Musta250ft.Polyamidi / polyesteri3 / 4 "0.566 "Tyyppi B - Vahvistettu€1,129.43
A4245-0520AMusta100ft.Polyamidi5 / 16 "0.232 "Tyyppi A - Vahvistamaton€173.47
A3270-0810AMusta100ft.Polyamidi / polyesteri1 / 2 "0.376 "Tyyppi B - Vahvistettu€323.68
A3270-06104Musta500ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€918.54
A4245-05204Musta500ft.Polyamidi5 / 16 "0.232 "Tyyppi A - Vahvistamaton€580.64
A3270-1010AMusta100ft.Polyamidi / polyesteri5 / 8 "0.441 "Tyyppi B - Vahvistettu€546.55
A4245-03306Musta1000ft.Polyamidi3 / 16 "0.117 "Tyyppi A - Vahvistamaton€978.68
A3270-1210AMusta100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 4 "0.566 "Tyyppi B - Vahvistettu€608.25
B4247-0416-100sininen100ft.Päivänseisaus1 / 4 "0.017 "Vanhempi A€140.92
B3270-0816Asininen100ft.Polyamidi / polyesteri1 / 2 "0.376 "Tyyppi B - Vahvistettu€299.09
B3270-08164sininen500ft.Polyamidi / polyesteri1 / 2 "0.376 "Tyyppi B - Vahvistettu€1,016.49
B4247-0416-1000sininen1000ft.Päivänseisaus1 / 4 "0.017 "Vanhempi B€865.25
B3270-06164sininen500ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€918.54
B3270-1016Asininen100ft.Polyamidi / polyesteri5 / 8 "0.441 "Tyyppi B - Vahvistettu€498.13
B3270-0616Asininen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€247.01
B3270-10163sininen250ft.Polyamidi / polyesteri5 / 8 "0.441 "Tyyppi B - Vahvistettu€1,121.52
C4247-0415-100Vihreä100ft.Päivänseisaus1 / 4 "0.017 "Vanhempi A€142.94
C3270-1015AVihreä100ft.Polyamidi / polyesteri5 / 8 "0.441 "Tyyppi B - Vahvistettu€498.13
C4245-03356Vihreä1000ft.Polyamidi3 / 16 "0.117 "Tyyppi A - Vahvistamaton€978.68
C3270-0815AVihreä100ft.Polyamidi / polyesteri1 / 2 "0.376 "Tyyppi B - Vahvistettu€299.09
DIXON -

Ilmajarruputket

TyyliMalliHinta (ei alv)
AJ844-10-BL-100€662.20
Tarjouspyyntö
AJ844-03-BL-100€65.44
Tarjouspyyntö
AJ844-08-BL-100€382.59
Tarjouspyyntö
AJ844-06-BL-100€275.48
Tarjouspyyntö
BJ844-04-R-100€108.33
Tarjouspyyntö
BJ844-06-B-100€290.77
Tarjouspyyntö
AJ844-04-BL-100€108.33
Tarjouspyyntö
AJ844-12-BL-100€890.27
Tarjouspyyntö
BJ844-06-R-100€286.96
Tarjouspyyntö
BJ844-04-B-100€108.33
Tarjouspyyntö
VELVAC -

Ilmajarruletkut

TyyliMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A146044Musta44 "Kumi3 / 8 "€19.78
B022008sininen15ft.Nylon1 / 2 "€48.54
C022005punainen15ft.Nylon1 / 2 "€48.54
D022001Punainen / sininen15ft.Nylon1 / 2 "€90.01
VELVAC -

Ilman asennussarjat

TyyliMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta (ei alv)
A022641sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€78.96
B022638sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54
C022028Harmaa52 "1 / 4 "-25 - 200 astetta F€33.14
D022637punainen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54
E022640punainen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54
F022636Punainen / sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€139.78
G022639Punainen / sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€139.78

Ilmajarruputki

Ilmajarruputket on suunniteltu käytettäviksi jarrujärjestelmien kanssa, mikä auttaa pitämään kytkinten kiinteän asennon ajoneuvon käytön aikana. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ilmajarruputkia sellaisilta merkeiltä kuin Parker, Velvac ja Synflex. Parker putket on valmistettu nailonista ja niitä on tarjolla yli kymmenellä värivaihtoehdolla linjojen nopeaa ja helppoa tunnistamista varten. Ne luokitellaan ensisijaisesti kahteen luokkaan: tyypin A (yksiseinäinen pursotettu nylon) ja tyypin B (nylonydin, kuituvahvistus, nailonvaippa) letkut, jotka on suunniteltu SAE-standardien mukaisesti. Lisäksi nämä letkut on 100 % painetestattu ja ne kestävät jopa 200 asteen lämpötiloja. Ilmajarrujen letkut alkaen Synflex tarjoavat erinomaisen kulutuskestävyyden ja päihittävät kumi- ja Nylon11-putket, mikä puolestaan ​​tarjoaa paremman käyttöiän ankarissa työolosuhteissa. Synflex Eclipse -putkien ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa jäysteettömiä leikkauksia ja helpottaa parempaa asennusta käyttämällä joko push-to-connect tai puristusliittimiä. He ovat tottuneet kokemaan korkeampia lämpötiloja verrattuna perinteisiin nailonletkuihin (-65 astetta F - 200 astetta F). Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmajarruputkia, jotka ovat saatavilla nailon-, polyamidi-, kumi- ja päivänseisausmateriaalivaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?