SYNFLEX 3270-12103 Ilmanjarruputket, tyyppi B 3/4 tuuman ulkohalkaisija, musta | AC4FHT 2ZKE6

SYNFLEX 3270-12103 Ilmajarrun letku tyyppi B 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta

Varastossa
Tuote: AC4FHT Malli: 3270-12103Ristiviite: 2ZKE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruputki
VäriMusta
Pituus250ft.
MateriaaliPolyamidi / polyesteri
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko0.566 "
TyyppiTyyppi B - Vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta
SYNFLEX 4245-0520A ilmajarruputki tyyppi A 5/16 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FFG 2ZJV5 4245-0520AMusta100ft.Polyamidi5 / 16 "0.232 "Tyyppi A - Vahvistamaton€149.44
SYNFLEX 3270-0610A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FFM 2ZJW4 3270-0610AMusta100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€196.64
SYNFLEX 3270-0612A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija punainen | AC4FFP 2ZJW6 3270-0612Apunainen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€206.97
SYNFLEX 3270-0613A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija oranssi | AC4FFR 2ZJW8 3270-0613AOranssi100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€214.55
SYNFLEX 3270-0614A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija keltainen | AC4FFU 2ZJX1 3270-0614AKeltainen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€228.97
SYNFLEX 3270-0615A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija vihreä | AC4FFW 2ZJX3 3270-0615AVihreä100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€212.80
SYNFLEX 3270-0616A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija sininen | AC4FFY 2ZJX5 3270-0616Asininen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€212.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 3270-12103 Ilmajarrun letku tyyppi B 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta
€972.97 / yksikkö