VELVAC 022639 -ilmalaitesarja 15 jalkaa punainen / sininen | AH4WPB 35NL13

VELVAC 022639 Air Assembly Set 15 jalkaa punainen/sininen

Varastossa
Tuote: AH4WPB Malli: 022639Ristiviite: 35NL13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakokoonpanosarja
VäriPunainen / sininen
Pituus15ft.
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-85 - 200 astetta F
TyyppiKierretty, kylmä sää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.484
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
VELVAC 022636 Air Assembly Set 15 jalkaa Nylon | AH4WPC 35NL14 022636Punainen / sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€139.78
VELVAC 022638 Air Assembly Set 15 jalkaa Sininen | AH4WPD 35NL15 022638sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54
VELVAC 022028 Ilmakokoonpanosarja 52 tuumaa harmaa | AH4WPE 35NL16 022028Harmaa52 "1 / 4 "-25 - 200 astetta F€33.14
VELVAC 022641 ilmaasennussarja 15 jalkaa FMVSS 106 | AH4WPF 35NL17 022641sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€78.96
VELVAC 022640 -ilmankokoonpanosarja 15 jalkaa messinkipäätä | AH4WPG 35NL18 022640punainen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54
VELVAC 022637 ilmakokoonpanosarja 15 jalkaa punainen | AH4WPH 35NL19 022637punainen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 022639 Air Assembly Set 15 jalkaa punainen/sininen
€139.78 / yksikkö