VELVAC 022001 Ilmajarruletku 15 jalkaa messinkipäät | AH4WPX 35NL45

VELVAC 022001 Ilmajarruletkun 15 jalkaa messinkipäät

Varastossa
Tuote: AH4WPX Malli: 022001Ristiviite: 35NL45

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruletku
VäriPunainen / sininen
Pituus15ft.
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-25 - 200 astetta F
TyyppiKierretty, kylmä sää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VELVAC 146044 44-tuumainen jarruletku musta | AH4WPU 35NL42 146044Musta44 "Kumi3 / 8 "€19.78
VELVAC 022008 ilmajarruletku 15 jalkaa sininen | AH4WPV 35NL43 022008sininen15ft.Nylon1 / 2 "€48.54
VELVAC 022005 Ilmajarruletku 15 jalkaa punainen | AH4WPW 35NL44 022005punainen15ft.Nylon1 / 2 "€48.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 022001 Ilmajarruletkun 15 jalkaa messinkipäät
€90.01 / yksikkö