Vuodesta 1934 Velvac on tarjonnut korkealaatuisia autokomponentteja, jotka sopivat erinomaisesti matkailuautojen, linja-autojen, paloautojen, ambulanssien sekä jäte- ja autokalustojen sovelluksiin. Sen laaja luettelo sisältää ilmajarruputket, autojen minikatkaisijat, johdot / kaapelit, haarukkaliittimet, liittimet, venttiilit, suodattimet, letkut ja paineilmasylinterit. Tuotemerkki tarjoaa erittäin luotettavaa tyypin III autoteollisuutta katkaisijat valmistettu UL-luokitellusta 94VO-kertamuovista, joka on liekinkestävä ja kestää 30 VDC: n ja 150 A: n virtalähteen. Velvac tarjoaa myös korkealaatuista perävaunun kaapelit ulkoisella mustalla kestomuovivaipalla, joka tarjoaa helpon asennuksen ja kestää kulutusta, tien suoloja ja öljyä. Näissä kestävissä kaapeleissa on värikoodatut johdot, jotka on helppo tunnistaa, ja pehmeästi hehkutettu säikeinen kuparijohdin, joka tarjoaa erinomaisen johtavuuden ja suuren joustavuuden. Valitse laaja valikoima näistä kaapeleista yhdessä muiden yrityksen tuotteiden kanssa, kuten yleiset liitinsarjat, niihin liittyvät osat ja tarvikkeet Raptor Supplies.