Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 022005 Ilmajarruletku 15 jalkaa punainen | AH4WPW 35NL44

VELVAC 022005 Ilmajarruletku 15 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AH4WPW Malli: 022005Ristiviite: 35NL44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruletku
Väripunainen
Pituus15ft.
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-25 - 200 astetta F
TyyppiKierretty, kylmä sää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VELVAC 146044 44-tuumainen jarruletku musta | AH4WPU 35NL42 146044Musta44 "Kumi3 / 8 "€19.78
VELVAC 022008 ilmajarruletku 15 jalkaa sininen | AH4WPV 35NL43 022008sininen15ft.Nylon1 / 2 "€48.54
VELVAC 022001 Ilmajarruletku 15 jalkaa messinkipäät | AH4WPX 35NL45 022001Punainen / sininen15ft.Nylon1 / 2 "€90.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 022005 Ilmajarruletku 15 jalkaa punainen
€48.54 / yksikkö