Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYNFLEX 4247-0410-100 ilmajarruputki 100 jalkaa musta | AC6QZF 35Z897

SYNFLEX 4247-0410-100 Ilmajarrun letku 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC6QZF Malli: 4247-0410-100Ristiviite: 35Z897

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruputki
VäriMusta
Pituus100ft.
MateriaaliPäivänseisaus
Max. Työpaine300
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-40 astetta F - +200 astetta F
Putken koko0.017 "
TyyppiVanhempi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta
SYNFLEX 4245-0520A ilmajarruputki tyyppi A 5/16 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FFG 2ZJV5 4245-0520AMusta100ft.Polyamidi5 / 16 "0.232 "Tyyppi A - Vahvistamaton€173.47
SYNFLEX 3270-0610A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta | AC4FFM 2ZJW4 3270-0610AMusta100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€228.27
SYNFLEX 3270-0612A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija punainen | AC4FFP 2ZJW6 3270-0612Apunainen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€223.86
SYNFLEX 3270-0613A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija oranssi | AC4FFR 2ZJW8 3270-0613AOranssi100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€249.06
SYNFLEX 3270-0614A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija keltainen | AC4FFU 2ZJX1 3270-0614AKeltainen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€265.78
SYNFLEX 3270-0615A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija vihreä | AC4FFW 2ZJX3 3270-0615AVihreä100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€247.01
SYNFLEX 3270-0616A ilmajarruputki tyyppi B 3/8 tuuman ulkohalkaisija sininen | AC4FFY 2ZJX5 3270-0616Asininen100ft.Polyamidi / polyesteri3 / 8 "0.251 "Tyyppi B - Vahvistettu€247.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 4247-0410-100 Ilmajarrun letku 100 jalkaa musta
€139.86 / yksikkö