Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1120-8B-GRN-100 ilmajarruputki 1/2 tuuman ulkohalkaisija vihreä | AF2VGT 6YAF7

PARKER 1120-8B-GRN-100 ilmajarrun letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija vihreä

Varastossa
Tuote: AF2VGT Malli: 1120-8B-GRN-100Ristiviite: 6YAF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruputki
VäriVihreä
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Työpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiTyyppi B - Vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta
PARKER 1120-10B-BLK-100 ilmajarruputki 5/8 tuuman ulkohalkaisija musta | AF2KXN 6UTF2 1120-10B-BLK-100Musta100ft.5 / 8 "5 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€512.72
PARKER 1120-10B-GRN-100 ilmajarruletku 5/8 tuuman ulkohalkaisija vihreä | AF2KXR 6UTF5 1120-10B-GRN-100Vihreä100ft.5 / 8 "5 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€526.47
PARKER 1120-10B-RED-100 ilmajarruputki 5/8 tuuman ulkohalkaisija punainen | AF2KXU 6UTF7 1120-10B-PUNAINEN-100punainen100ft.5 / 8 "5 / 8 "Tyyppi B - Vahvistettu€531.06
PARKER 1120-12B-BLK-100 ilmajarruputki 3/4 tuuman ulkohalkaisija musta | AF2KXW 6UTF9 1120-12B-BLK-100Musta100ft.3 / 4 "3 / 4 "Tyyppi B - Vahvistettu€725.46
PARKER 1120-12B-GRN-100 ilmajarruputki 3/4 tuuman ulkohalkaisija vihreä | AF2KXY 6UTG1 1120-12B-GRN-100Vihreä100ft.3 / 4 "3 / 4 "Tyyppi B - Vahvistettu€730.66
PARKER 1120-2.5-BLK-100 ilmajarruputki 5/32 tuuman ulkohalkaisija musta | AF2KYA 6UTG3 1120-2.5-BLK-100Musta100ft.5 / 32 "5 / 32 "Tyyppi A - Vahvistamaton€169.06
PARKER 1120-2.5-BLK-250 ilmajarruputki 5/32 tuuman ulkohalkaisija musta | AF2KYB 6UTG4 1120-2.5-BLK-250Musta250ft.5 / 32 "5 / 32 "Tyyppi A - Vahvistamaton€280.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1120-8B-GRN-100 ilmajarrun letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija vihreä
€324.75 / yksikkö