Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 022638 Air Assembly Set 15 jalkaa Sininen | AH4WPD 35NL15

VELVAC 022638 Air Assembly Set 15 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AH4WPD Malli: 022638Ristiviite: 35NL15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakokoonpanosarja
Värisininen
Pituus15ft.
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-85 - 200 astetta F
TyyppiKierretty, kylmä sää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
VELVAC 022639 -ilmalaitesarja 15 jalkaa punainen / sininen | AH4WPB 35NL13 022639Punainen / sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€139.78
VELVAC 022636 Air Assembly Set 15 jalkaa Nylon | AH4WPC 35NL14 022636Punainen / sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€139.78
VELVAC 022028 Ilmakokoonpanosarja 52 tuumaa harmaa | AH4WPE 35NL16 022028Harmaa52 "1 / 4 "-25 - 200 astetta F€33.14
VELVAC 022641 ilmaasennussarja 15 jalkaa FMVSS 106 | AH4WPF 35NL17 022641sininen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€78.96
VELVAC 022640 -ilmankokoonpanosarja 15 jalkaa messinkipäätä | AH4WPG 35NL18 022640punainen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54
VELVAC 022637 ilmakokoonpanosarja 15 jalkaa punainen | AH4WPH 35NL19 022637punainen15ft.1 / 2 "-85 - 200 astetta F€73.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 022638 Air Assembly Set 15 jalkaa sininen
€73.54 / yksikkö