WATTS 100XL-sarjan lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Purkauskapasiteetti: 105000 XNUMX btuh , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 3 / 4 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Mfr. Sarja: 100XL , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Kupari , Lankatyyppi: NPT , Tyyppi: Tukkukauppa vähittäiskaupalle
TyyliMalliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineVapautuspaineVarren pituusTermostaatin anturin pituusHinta (ei alv)
A
100XL-100180-Z11
180 ° F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€58.34
B
100XL4Z11 150180 3/4
180 astetta F-150 Psi1 1 / 8 "-€58.34
C
DP100XL-TT-150210
210 ° F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€158.03
C
100XL-BP-150210
210 ° F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€40.11
A
100XL-090210
210 ° F90 psi90 Psi1 1 / 8 "3"€68.08
C
100XL-125210
210 ° F125 psi125 psi1.1875 "4"€35.26
D
100XL-8-125210
210 ° F125 psi125 psi1 1 / 8 "8"€61.85
C
100XL-175-210
210 ° F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"€31.96
D
100XL-8-175210
210 ° F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€74.95
C
100XL-075210
210 ° F75 PSI75 Psi1 1 / 8 "3"€39.31
D
100XL-8-100210
210 ° F100 PSI100 Psi1 1 / 8 "8"€71.53
B
100XL-100210 3/4
210 astetta F-100 Psi1 1 / 8 "-€55.10
E
L100XLM7-3-125210 3/4
210 astetta F-125 psi2 1 / 8 "-€66.84
E
L100XL-100210 3/4
210 astetta F-100 Psi--€66.84
B
100XL-150 3/4
210 astetta F-150 Psi1 1 / 8 "-€26.73
F
100XL-8-150210 3/4
210 astetta F-150 Psi1.1875 "-€38.47
G
LLL100XL-2M7-150210 3/4
210 astetta F-150 Psi--€50.65
B
100XL-B-150210 3/4
210 astetta F-150 Psi1 1 / 8 "-€46.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?