WATTS Vesivasaran pysäyttimet

Ruostumattomasta teräksestä / kuparista / matalan lyijyn kuparista valmistetut vasarapidikkeet, joita käytetään putkistojärjestelmien kanssa virtauksen nopeuden äkillisen muutoksen aiheuttamien iskujen vaimentamiseksi. Siinä on pysyvä esitäytetty suljettu ilmakammio, joka kestää jopa 60 psi: n paineen

Suodattaa

WATTS -

Vesivasaran pysäyttimet

Kun sulkuventtiili, astianpesukone, hana tai pesukone sulkeutuu nopeasti ja pysäyttää virtauksen, se saa vauhtia tärisemään ja lyömään putkia. Watts vesivasaran pysäyttimet on suunniteltu estämään tämä tila käyttämällä ilmatyynyä, joka voi tehokkaasti imeä vauhtia. Nämä vesivasaran pysäyttimet estävät melua ja vesivasaroiden haitallisia vaikutuksia putkiin, mikä tekee niistä ihanteellisia kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Watts-vesivasaroissa on kuparirunko ja lyijytön, messinkirakenteinen kierreadapteri, joka on helppo asentaa uuteen tai olemassa olevaan putkijärjestelmään missä tahansa kulmassa.

TyyliMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoTemp. alueKiertyyppiHinta (ei alv)
ALF150A-Ruostumaton teräs messinkiadapterilla-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€141.67
B3/4 LF15M2-B-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 astetta 180 astetta F-€73.53
CLF15M2-A-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€53.54
DLF15M2-F-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-11.156 "-1"33 astetta 180 astetta F-€441.92
E1 LF15M2-C-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 13 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€184.75
F1 kpl LF15M2-D-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-9 15 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€248.47
GLF150A-HA 3/4-Ruostumaton teräs3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€197.84
H1 kpl LF15M2-E-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-12 11 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€344.57
ILF15M2-ES33 ° FKupari1"13.5 "2.125 "-33 - 180° F-€231.80
JLF05H 3/433 astetta FKupari3 / 4 "6.375 "2"--GHT€111.64
KLF15M2-DS33 astetta FKupari1"11 "2.125 "---€172.37
LLF15M2-CS33 astetta FKupari1"12.5 "1.375 "---€134.99
MLF15M2-BS33 astetta FKupari3 / 4 "10 "1.125 "---€54.77
NLF05-S 3/433 astetta FKupari3 / 4 "4.88 "1"---€115.06
OLF05-PEX-T 1/233 astetta FKupari1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€125.64
PLF05A-CH 3/433 astetta FKupari3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€120.56
QLF15M2-F 133 astetta FKupari1"11.1562 "5.625 "--NPT€240.11
RLF15M2-A 1/233 astetta FKupari1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€36.35
SLF15M2-D 133 astetta FKupari1"9.9375 "2.125 "--NPT€180.45
LLF15M2-FS33 astetta FKupari1"16 "2.125 "---€356.60
TLF15M2-E 133 astetta FKupari1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60
ULF05 3/833 astetta FKupari3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€96.39
VLF15M2-B 3/433 astetta FMessinki3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€35.68
WLF15M2-C 133 astetta FMessinki1"8.8125 "1.625 "--NPT€126.86
XLF05 1/233 astetta FKupari1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€96.79
WATTS -

Vesivasaran pidätin 3/4 tuuman Npt 150 Psi

MallieräHinta (ei alv)
LF150HAAB8RHX€41.78
WATTS -

T-haara, 3/4 tuuman liitäntä, 60 Psi Max. Paine

MallieräHinta (ei alv)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK€115.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?