152SS-sarja, höyrynpaineen säädin, höyrylle
Watts 152SS -sarjan höyrynpainesäätimiä käytetään höyrynpaineen säätämiseen autoklaaveissa, höyrypöydissä/silitysraudoissa, vulkanisoijissa ja suurikapasiteettisissa prosessipalveluissa. Nämä paineensäätimet ovat erittäin herkkiä alennetuille paineen muutoksille. Watts 152SS -sarjan höyrynpainesäätimissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, jossa on NPT-kierteiset naarastulo- ja ulostuloliitännät, ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä ja istuin, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvo, teflonlevy ja herkkyyden säätömekanismi kriittistä virtausta varten. Ne tarjoavat täyden tilavuuden minimaalisella painehäviöllä ja linjassa huollettavilla, joten ne sopivat ihanteellisesti sterilointilaitteisiin, prosessilinjoihin, testauslaitteisiin ja öljylinjoihin. Raptor Supplies tarjoaa näitä höyrynpainesäätimiä muunnelmina, joiden suurin syöttöpaine on 300 psi (21 bar) lämpötilassa 420 astetta F (216 astetta C).
käytät
Watts 152SS -sarjan höyrynpaineensäätimet ovat ihanteellisia öljylinjoille, testauslaitteille, autoklaaveille, höyrypöydille, höyrysilitysraudoille, yksittäisille lämpöpattereille, vulkanoijille, steriloijille ja prosessilinjoille.
Toimintamekanismi
Watts 152SS -sarjan höyrynpaineensäätimet säätelevät tarkasti höyryn alavirran painetta. Sen lisäksi, että nämä paineensäätimet vähentävät tulo- (tai tulo-) painetta, ne myös ylläpitävät ulostulopainetta tulopaineen vaihteluista huolimatta. Pienentynyt tulopaine johtaa alhaisempaan ulostulopaineeseen, mikä on höyrynpaineensäätimien keskeinen ominaisuus. Kun kaasu tai neste saavuttaa tietyn paineen, nämä höyrynpaineensäätimet katkaisevat virtauksen automaattisesti. Watts-höyrynpainesäätimien ensisijainen tehtävä on sovittaa nesteen tai kaasun virtaus reagoimalla virtauskuorman muutoksiin. Jos virtauskuorma kasvaa, näiden höyrynpaineensäätimien on myös lisättävä omaa virtausnopeuttaan. Vastaavasti, jos virtauskuorma pienenee, niiden on myös vähennettävä virtausnopeuttaan. Tämä varmistaa, että paine sovelluksessa pysyy hallinnassa. Watts 152SS -sarjan höyrynpaineensäätimet toimivat vähentämällä tulo- (tai tulo-) painetta poistoaukkoon.
Ominaisuudet
- Watts 152SS -sarjan höyrynpainesäätimissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä, istuin ja kalvo käytettäväksi sterilointilaitteissa, prosessilinjoissa, kiinnikkeissä ja öljylinjoissa.
- Nämä höyrynpaineensäätimet reagoivat erittäin herkästi alentuneisiin paineen muutoksiin, ja ne pystyvät säilyttämään täyden tilavuuden ilman, että painehäviö laskee huomattavasti.
- Watts-höyrynpaineensäätimet on varustettu herkkyyden säätimellä kriittisten virtausvaatimusten aiheuttaman tärinän poistamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät
Watts 152SS -sarjan höyrynpaineensäätimet on rakennettu ASSE-, CSA-, FM-, NSF-, UL-, ULC-, USC- ja WQA-standardien mukaisesti säätimien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus
- Liitä painelähde ja säädelty painejohto tulo- ja ulostuloporttiin, vastaavasti.
- Käännä säätönuppi pois päältä ennen kuin kytket syöttöpaineen säätimeen rajoittaaksesi virtausta säätimen läpi. Lisää syöttöpainetta vähitellen, jotta säädin ei järkyttyisi äkillisellä nestepaineen nousulla. Vältä kääntämästä säätöruuvia kokonaan säätimeen, koska joissakin säädinmalleissa täysi syöttöpaine toimitetaan ulostuloaukkoon.
- Paineensäädin tulee asettaa haluttuun ulostulopaineeseen. Jos mitattu ulostulopaine on korkeampi kuin haluttu ulostulopaine, ilmaa neste säätimen alavirran puolelta ja vähennä ulostulopainetta kääntämällä säätönuppia. Älä löysää liittimiä yrittääksesi ilmata nestettä.
- Tee viimeiset säädöt nostamalla painetta hitaasti halutun asetuspisteen alapuolelta, kunnes haluttu ulostulopaine on saavutettu.
- Tarkkaile ulostulopainetta ja kytke syöttöpainetta päälle ja pois useita kertoja varmistaaksesi, että säädin palaa jatkuvasti asetusarvoonsa. Varmistaaksesi, että paineensäädin palaa haluttuun asetusarvoon, myös ulostulopaine tulee kytkeä päälle ja pois.
Usein kysytyt kysymykset
Rajoittavatko höyrynpaineensäätimet virtausta?
Höyrynpaineen säätimiä ei ole suunniteltu säätämään virtausnopeuksia. Vaikka virtausjärjestelmissä käytetyt paineensäätimet vaikuttavat luonnostaan virtaukseen säätämällä painetta, niitä ei ole suunniteltu toimimaan virtauksen säätiminä.
Mitä eroa on virtaussäätimellä ja paineensäätimellä?
Virtauksensäätöventtiilejä käytetään nesteen tai kaasun virtauksen ohjaamiseen ja säätämiseen järjestelmän läpi. Toisaalta paineensäätöventtiilejä käytetään säätämään putken läpi kulkevan nesteen painetta.
Missä höyrynpaineensäädin sijaitsee?
Paineensäädin sijaitsee yleensä paikassa, jossa paikallinen syöttöjohto liitetään kotiisi, heti kotisi pääsulkupisteen jälkeen. Näin aina kun haluat korjata tai vaihtaa säätimen, voit yksinkertaisesti sammuttaa pääventtiilin.
Mitä tapahtuu, kun höyrynpaineensäädin epäonnistuu?
Jos sinulla on höyrynpaineensäädin ja se epäonnistuu, huomaat välittömän reaktion kotonasi. Esimerkiksi pesuallas-/wc-/ammehanoissasi on epäsäännöllistä vedenpainetta, jota on vaikea hallita. Paine olisi joko liian korkea tai liian matala.
Mitkä ovat erityyppiset paineensäätimet?
- Yleiskäyttöiset säätimet: Ne on tarkoitettu teollisuuskäyttöön ja toimivat yleensä vain ilmanpaineen yläpuolella.
- Korkeapainesäätimet: Niissä on vankka rakenne, joka on mitoitettu yli 1000 psi:n tulopaineille.
- Matalapainesäätimet: Niissä on erityiset suunnitteluominaisuudet alle 20 psi:n paineiden tarkkaa säätöä varten.
- Tyhjiö- tai yhdistesäädin: Ne tunnetaan myös absoluuttisen paineen säätiminä ja ne on suunniteltu säätämään nestettä ilmakehän paineen alapuolella.
- Differentiaali- tai bias-säätimet: Ne on tarkoitettu ylläpitämään paine-eroa järjestelmän kahden kohdan välillä.