WATTS 152A-sarja, prosessihöyrynpaineen säädin, rauta, 10-30 psi


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT , Materiaali: Rauta , Max. Paine: 200 psi , Max. Lämpötila: 300-astetta F , Venttiilin tyyppi: Keskimääräinen kapasiteetti
TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"1 / 2 "10 - 50 psi€1,240.10
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"3 / 4 "10 - 50 psi€1,494.60
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 - 30 psi€2,594.66
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1"10 - 30 psi€1,951.06

152A-sarja, prosessihöyrynpaineen säädin, rauta, 10-30 psi

Wattsin valmistamat 152A -sarjan prosessihöyrynpaineen säätimet on suunniteltu ohjaamaan höyrynpainetta öljyputkissa, autoklaavissa, vulkanointilaitteissa, höyrysilitysraudoissa ja yksittäisissä pattereissa. Nämä säätimet tarjoavat erittäin herkkiä reaktioita pienentyneisiin paineen muutoksiin ja ylläpitävät mahdollisimman suurta nestemäärää pienellä painehäviöllä. Nämä paineenalennusventtiilit pystyvät kantamaan jopa 200 psi: n syöttöpaineet. Watin paineensäätimet on valmistettu raudasta, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu seula, levy, varsiohjain ja herkkyyssäädin kriittisten virtausolosuhteiden aiheuttaman tärinän poistamiseksi. Eri käyttötarkoituksiin näissä Watts-paineensäätöventtiileissä on NPT-kierteitetyt naaraspuoliset tulo- ja lähtöliitännät, jotka sopivat halkaisijaltaan enintään 1 tuuman putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?