WATTS

Watts Valves loi perustansa vuonna 1874 tarjotakseen korkealaatuisia maailmanlaajuisia vesiratkaisutekniikoita. Tästä syystä Watts on yli 150 vuoden ajan tarjonnut vedenhallinta- ja turvallisuustuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vedenpoisto-, kastelu-, LVI- ja sadevedenkeräysjärjestelmissä. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

testausvälineet

avokkaat

Sähkö-

Lab tarvikkeet

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Hydrauliikka

Kiinnittimet

Hitsaus

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Putkityöt Suodattaa

Letku ruokalaput ja palopostitKatso kaikki

  • Silloat
  • Seinä- ja pihaporttitarvikkeet

    Hydrant-avaimet, joissa kromi messinkirakenne hapettumisreaktioiden vähentämiseksi paljailla pinnoilla; ihanteellinen pihan ja seinän hydranttien käyttämiseen ja korjaamiseen. Suunniteltu käytettäväksi Watts (R) HY1 -seinähydranttien kanssa

  • Seinähydrantit

    Avainkäyttöiset palopostit, joita käytetään vesijärjestelmien tahattoman avaamisen estämiseen. Siinä on 3/4-tuumainen letkuliitäntä, ja se on saatavana erikokoisina, jotta se sopii jopa 14 tuuman seinämän paksuuteen

SulkuventtiilitKatso kaikki

  • Palloventtiilit
  • Instrumentoinnin jakoputken venttiilit

    Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jakoputkiston lisävarustepaketit, jotka sisältävät ilmanpoistokokoonpanon, jakotukin päätykannen ja eristyspalloventtiilit lämpötilamittareilla (32-167 ° F) Ihanteellinen virtausten tasapainottamiseen, ilmalukittujen piirien havaitsemiseen ja vyöhykkeen lämpötilan pudotusten mittaamiseen

  • Sulku- ja jäteventtiilit
  • Vesihuolto pysähtyy

    Käytetään sulkemaan vesihuolto WC: hin, hanoihin, pesukoneisiin, jääpalakoneisiin ja astianpesukoneisiin. Kestää paineita ja lämpötiloja enintään 250 psi ja 180 ° F, vastaavasti. Tarjotaan 3/8, 3/4 ja 1/2 tuuman sisääntulokokovaihtoehdoina

viemäritKatso kaikki

  • Kellonloukut ja viemärit

    Pronssi- / rauta- / muovikatto- tai lattiakaivot ja sisäiset takaventtiilit, joissa on itkuaukot kaksoispoistoa varten sekä suojaus ympäröivän viemärialueen pilaantumiselta. Saatavana myös erilliset katon tyhjennyskuput

  • Tyhjennä siivilät
  • Pähkinät ja aluslaatat
  • Sink viemärit

    Rasvojen sieppaimet, joita käytetään öljyjen, rasvojen tai rasvan poistamiseen jätevesistä ja estetään pääsy septisiin kenttiin, putkistoihin ja jätevedenpuhdistamoihin. Ominaisuudet epoksipinnoitettu teräsrakenne, joka pystyy käsittelemään jopa 15 gpm virtausnopeudet

VedenlämmittimetKatso kaikki

  • Vedenilmaisimet

    FloodSafe-vedenilmaisimet, jotka on suunniteltu sulkulaitteella estämään vedenlämmittimen vuotoja ja vesihäviöitä. Joissakin malleissa on vara-akku normaalin toiminnan ylläpitämiseksi jopa kolme päivää sähkökatkoksen sattuessa. Tarjotaan 3/4 & 1 tuuman koossa

  • Vesikaasun liitäntäsarjat

    Lyijyttömät venttiilisarjat, joita käytetään yksinkertaistamaan säiliöttömien vedenlämmittimien huoltoa, asennusta ja käyttöä. Siinä on kupari-silikoniseosrunko, joka kestää jopa 150 psi: n paineen. Tule neljänneskierrospuhdistuksella ja tyhjennysventtiilillä

Putket ja letkutKatso kaikki

  • PEX-letkut

    RadiantPEX-estokäämit on suunniteltu syöttö- ja paluuputkistoihin, lumen sulamiseen ja säteilylämmitykseen. Siinä on silloitettu polyeteenirakenne ja EVOH-este estämään hapen leviämistä letkun seinämien läpi. Saatavana seinämän paksuutena 0.14, 0.16 ja 0.19 tuumaa

  • Työkalut
12

Tietoja WATTSista

Tuotemerkin valikoimaan kuuluu vedenpaineventtiilejä, ylipaineventtiilejä, takaisinvirtauksen estolaitteita, paineensäätimiä ja putkiliittimiä. Yrityksen anti-sifonin takaisinvirtauksen estimet käytetään laajalti viemäröintijärjestelmissä estämään juomaveden saastuminen saastuneen veden käänteisvirtauksesta. Näissä takaisinvirtauksen estoaineissa on lyijytön messinki/pronssirunko, joka tarjoaa erinomaisen työstettävyyden ja väsymiskestävyyden. Ne kestävät 180 asteen F ja 180 psi:n lämpötiloja ja paineita. Wattiset paineenalennusventtiilit ylläpitävät alennettua ulostulopainetta estääkseen putkiyksiköitä korkeapainevaurioilta riippumatta lisääntyneestä tulopaineen tarpeesta. Näissä wattiventtiileissä on säätöjousi halutun paineen saavuttamiseksi, ja ne soveltuvat käytettäväksi sterilointilaitteiden, yksittäisten jäähdyttimien ja öljylinjojen kanssa. Valitse laajasta valikoimasta näitä venttiileitä ja Watts prv -korjaussarjoja, jotka sopivat paineenalennusventtiileihin, kuten sovittimiin ja ilmahanoihin Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Watts Valvesin MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Apollo-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia wattiventtiilejä ja korjaussarjoja.

Lähetys

Näiden Watts-venttiilien paineet vaihtelevat välillä 30 psi - 250 psi. Ne ovat raskaita tai kevyitä ja vaativat siksi huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Watts-venttiilit, prv-korjaussarjat, asennusjärjestelmät, letkut ja niihin liittyvät lisävarusteet toimitetaan lentorahti- ja kuriirikuljetuksena minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Watts Vision -termostaatit

Nämä Watts Vision -huonelämpötilansäätimet on suunniteltu ohjaamaan erilaisia ​​lämmitysjärjestelmiä jopa 50 vyöhykkeelle. Niissä on värillinen kapasitiivinen kosketusnäyttö, joka tarjoaa valinnanvaraa kielille ja ena... Lue Lisaä 

Watts Powerseat Echo -venttiilit

Vestil PRAIL -kärryt on suunniteltu kuljettamaan ja varastoimaan turvallisesti ja tehokkaasti Vestil-joukkoohjattuja lukitusesteitä. Näissä yksiköissä on irrotettava vetokoukku, joka voidaan kiinnittää c:n kumpaankin päähän... Lue Lisaä 

WATTS kilpailuedut

Watts SmartStream -sarjan UV-järjestelmät

Nämä UV-desinfiointijärjestelmät suojaavat loisia, bakteereja ja muita sairauksia aiheuttavia mikro-organismeja vastaan. Ne poistavat liuenneita aineita, kuten rautaa, kovuusmineraaleja, tanniinia ja mangaania ja poistavat samalla värin ja sameuden, mikä parantaa UV-desinfiointikykyä ja varmistaa turvallisen, korkealaatuisen veden tuotannon. Näissä vedenkäsittelyjärjestelmissä on automaattinen lampun himmennystoiminto, joka minimoi energiankulutuksen jopa 46 % ilman virtausta. Automaattinen lampuntunnistus (langaton RFID) varmistaa osien korvaamisen oikeilla palasilla ja intuitiivinen kosketusnäyttö parantaa käytettävyyttä.

Watts OneFlow Scale Prevention Solutions

Nämä kalkkikiven estoratkaisut käyttävät malli-avusteista kiteytystekniikkaa (TAC) suojaamaan putkien komponentteja, putkia ja laitteita kovan veden kielteisiltä vaikutuksilta. Järjestelmä vaatii hyvin vähän huoltoa, ei vastapesua, ei suolaa eikä sähköä. Ne ovat ympäristöystävällinen ja taloudellinen vaihtoehto vesihiukkasten erotuslaitteille tai vedenpehmennyslaitteille, joiden maksimivirtausnopeus on jopa 75 gpm.

Usein kysytyt kysymykset

Miten OneFlow toimii?

OneFlow-kalkinpoistoratkaisu parantaa veden laatua neutraloimalla kalkkia. Patruunassa oleva TAC-väliaine houkuttelee kovan veden magnesium- ja kalsiummineraaleja ja muuntaa ne mikroskooppisiksi kiteiksi. Muodostumisen jälkeen nämä mikrokiteet hajoavat nopeasti ja vapautuvat inertteinä kalkkihiukkasina. Siten itsepintainen kalkkikerros vähenee lämmityselementeissä, putkissa ja hanoissa.

Poistaako OneFlow mineraaleja vedestä?

OneFlow-teknologia ei poista juomavedestä mitään mineraaleja integroidulla 20 mikronin hiilisuodattimella ja TAC-patruunalla.

Yksinomaiset tuotemerkit