WATTS 10L-sarjan lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 3 / 4 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Mfr. Sarja: 10L , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Varren pituus: 1 1 / 8 " , Termostaatin anturin pituus: 2"
TyyliMalliMaks. LämpötilaVapautuspaineHinta (ei alv)
A
10L-2-75210
210 ° F75 Psi€64.81
A
10L-2-175210
210 ° F175 Psi€64.81
B
10L-2-100210
210 ° F100 Psi€64.81
B
10L-2-125210
210 ° F125 psi€54.26
C
10L-2-150210 3/4
210 astetta F150 Psi€57.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?