WATTS 140-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Purkauskapasiteetti: 1670000 XNUMX btuh , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Mfr. Sarja: 140 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Ruostumaton teräs , Termostaatin anturin pituus: 3"
TyyliMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta (ei alv)
A
140S3-075210 1
1"210 ° F1"75 Psi€772.23
B
140X9-75210 1
1"210 astetta F1"75 Psi€1,171.93
B
140X9-100210 1
1"210 astetta F1"100 Psi€951.89
B
140S3-125210 3/4
3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "125 psi€475.67
B
140S3-075210 3/4
3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "75 Psi€510.53
B
140S3-100210 3/4
3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "100 Psi€510.53
B
140S3-150210 3/4
3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "150 Psi€475.67
B
140X8-75210 3/4
3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "75 Psi€570.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?