WILKERSON M35-0C-S00 Yhdistymissuodatin 2 tuumaa Npt 445 CFM | AE7XFC 6B254

WILKERSON M35-0C-S00 yhdistävä suodatin 2 tuumaa Npt 445 Cfm

Varastossa
Tuote: AE7XFC Malli: M35-0C-S00Ristiviite: 6B254

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko120 oz.
Tyhjennysportin koko2"
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus1 ja 0.01 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus445 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus19.07 "
kokonaisleveys7.8 "
Putken koko2 "NPT
Kokojumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.925
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhomateriaaliKulhon kokoPutken kokoSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
WILKERSON M35-0B-S00 Yhdistymissuodatin 445 CFM 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metalli120 oz.1-1 / 2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€1,011.53
WILKERSON M30-08-S00 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 160 CFM | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.1 "NPT0.01 mikronia160 cfm150 psi125-astetta F€305.51
WILKERSON M30-06-S00 Coalescing -suodatin 3/4 tuuman Npt 140 CFM | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikronia140 cfm150 psi125-astetta F€300.77
WILKERSON M30-06-M00 Coalescing -suodatin 3/4 tuuman Npt 140 CFM | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metalli26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikronia140 cfm200 psi150-astetta F€349.94
WILKERSON M30-08-M00 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 160 CFM | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metalli26 oz.1 "NPT0.5 mikronia160 cfm200 psi150-astetta F€356.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON M35-0C-S00 yhdistävä suodatin 2 tuumaa Npt 445 Cfm
€1,011.53 / yksikkö