WILKERSON M30-06-M00 Coalescing -suodatin 3/4 tuuman Npt 140 CFM | AE8GGF 6D812

WILKERSON M30-06-M00 yhdistävä suodatin 3/4 tuumaa Npt 140 Cfm

Varastossa
Tuote: AE8GGF Malli: M30-06-M00Ristiviite: 6D812

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko26 oz.
Tyhjennysportin koko3 / 4 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.5 mikronia
Max. Virtaus140 cfm
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus10.5 "
kokonaisleveys4.8 "
Putken koko3 / 4 "NPT
Kokojumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhomateriaaliKulhon kokoPutken kokoSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
WILKERSON M35-0C-S00 Yhdistymissuodatin 2 tuumaa Npt 445 CFM | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metalli120 oz.2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€1,011.53
WILKERSON M35-0B-S00 Yhdistymissuodatin 445 CFM 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metalli120 oz.1-1 / 2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€1,011.53
WILKERSON M30-08-S00 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 160 CFM | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.1 "NPT0.01 mikronia160 cfm150 psi125-astetta F€305.51
WILKERSON M30-06-S00 Coalescing -suodatin 3/4 tuuman Npt 140 CFM | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikronia140 cfm150 psi125-astetta F€300.77
WILKERSON M30-08-M00 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 160 CFM | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metalli26 oz.1 "NPT0.5 mikronia160 cfm200 psi150-astetta F€356.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON M30-06-M00 yhdistävä suodatin 3/4 tuumaa Npt 140 Cfm
€349.94 / yksikkö