GRAYMILLS Varaosien pesin


Graymills-osien pesurit on suunniteltu pienten ja suurten osien bulkkikuormien puhdistamiseen, rasvanpoistoon ja kuivaamiseen pintakäsittelyä, kokoonpanoa, tarkastusta tai kuljetusta varten.

Suodattaa
Tyyppi: Liuotin , Jännite: 115V
TyyliMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
TRC2420L
14 Teräs150 lb66 "39 "25 "€8,400.76
B
H42RN
16 Teräs150 lb56 "24 "20 "€2,269.72
C
900-
16 Teräs500 lb69 "49 "31 "-
Tarjouspyyntö
D
HK150-A
16 Teräs150 lb54 "36 "18 "€1,102.17

Ominaisuudet

  • Harmaamyllyt TRC2420L Siinä on suuritehoinen Superflo-pumppusuihkumekanismi, joka sekoitetaan säiliön sisällä lian ja lian irrottamiseksi vaikeapääsyisistä paikoista.
  • Siinä on myös kuivausyksikkö, joka helpottaa osien pikakuivausta pesun/huuhteluprosessin jälkeen.
  • Se on yhdistetty pystysuoraan nostolavaan, joka auttaa osien lastaamisessa ja purkamisessa.
  • Harmaamyllyt 500- mukana tulee pistoolikahvan suihkusuutin säädettävään kevytsuihkeen tai kiinteäsuihkun puhdistamiseen / osien huuhteluun tarpeen mukaan.
  • Siinä on turvakansi, joka sulkeutuu automaattisesti tulipalon sattuessa tai vähentää nesteen haihtumista.
  • Sen erikoispitkä joustava Stay-Put-huuhteluletku mahdollistaa handsfree-huuhtelun käytön aikana.
  • Graymills-osien aluslevyt kestävät 500 lb:n maksimikuormituskapasiteetin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on pohjakaivo?

Pohjatyhjennys mahdollistaa helpon nesteenvaihdon, kun liuotin likaantuu ja rasvainen.

Mikä on lietteenkerääjän tehtävä?

Lietteenkerääjässä on kaksielementtinen vaahtosuodatin, joka mahdollistaa suuremman nestemäärän pysymisen puhtaana epäpuhtauksista ja osien tehokkaan puhdistuksen.

Ovatko nämä osien aluslevyt korroosionkestäviä?

Kyllä, näissä osien aluslevyissä on jauhemaalattu pinta, mikä takaa erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?