laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Raskas kaksoisjalusta, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun pituus: 50ft. , Kotelon materiaali: Teräs , Sisääntulo: 1/2 "NPT (F) , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 17 " , Kokonaispituus: 16.5 " , Kelan sisääntulo: 1/2 "(F) NPT
Kaksijalkaiset letkukelat, DP7000 -sarja, sisäänvedettävä jousi
Reelcraft DP7000 -sarjan kaksoisjalustaiset letkukelat on asennettu kuorma-autoihin pitämään, varastoimaan ja suojaamaan letkuja vaurioilta, ja niitä käytetään tuotantolaitoksissa, auto- ja kalustopalvelukeskuksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne, jossa on kaksi jalustaa ja ohjausvarret korroosionkestävyyttä, lisää vakautta, rakenteellista lujuutta ja vähentää tärinää. Näissä keloissa on vääntötyylinen salpajousi ja irrotusakseli, joka eliminoi jousen käänteisen käämityksen samalla kun letkut vedetään sisään. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia letkukeloja letkuille, joiden sisähalkaisija on 1/4, 3/8 ja 1/2 tuumaa.