Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12C65KCS Socket Head Cap Screw, M12-1.75 Thread Size, 65 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | CQ4XAC 5YRN3

GRAINGER M12C65KCS-kantaruuvi, kierrekoko M12-1.75, pituus 65 mm, musta oksidi, seosteräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XAC Malli: M12C65KCSRistiviite: 5YRN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12C65KCS-kantaruuvi, kierrekoko M12-1.75, pituus 65 mm, musta oksidi, seosteräs, 50 PK
€163.51 /pakkaus