Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON M30-08-S00 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 160 CFM | AE7XFE 6B256

WILKERSON M30-08-S00 yhdistävä suodatin 1 tuuman Npt 160 Cfm

Varastossa
Tuote: AE7XFE Malli: M30-08-S00Ristiviite: 6B256

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko26 oz.
Tyhjennysportin koko1"
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus160 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus10.8 "
kokonaisleveys4.8 "
Putken koko1 "NPT
Kokojumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään öljyhiukkasten suodattamiseen ja kompressorin suojaamiseen lian, hiekan ja ruosteen aiheuttamilta vaurioilta
    • Poistaa yli 99.9 prosenttia nestemäisiä aerosoleja ja submikronihiukkasia
    • Pitkäikäisyyttä tulisi käyttää 5 mikronin elementin kanssa
    • Mukana paine-eroindikaattori kahden pisteen välisen paine-eron mittaamiseksi ja havainnollistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhomateriaaliKulhon kokoPutken kokoSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
WILKERSON M35-0C-S00 Yhdistymissuodatin 2 tuumaa Npt 445 CFM | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metalli120 oz.2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€1,011.53
WILKERSON M35-0B-S00 Yhdistymissuodatin 445 CFM 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metalli120 oz.1-1 / 2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€1,011.53
WILKERSON M30-06-S00 Coalescing -suodatin 3/4 tuuman Npt 140 CFM | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikronia140 cfm150 psi125-astetta F€300.77
WILKERSON M30-06-M00 Coalescing -suodatin 3/4 tuuman Npt 140 CFM | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metalli26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikronia140 cfm200 psi150-astetta F€349.94
WILKERSON M30-08-M00 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 160 CFM | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metalli26 oz.1 "NPT0.5 mikronia160 cfm200 psi150-astetta F€356.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON M30-08-S00 yhdistävä suodatin 1 tuuman Npt 160 Cfm
€305.51 / yksikkö