PROTO Slugging-avain, SAE


Iskuavaimet (tunnetaan myös nimellä slugging jakoavaimet) ovat paksuja, lyhyitä avaimia, joiden kahvan päässä on lohkomainen muoto, joka on muodostettu lyömällä vasaralla.

Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Kahva: Offset , Kahvan tyyppi: Offset , Materiaali: Taottu teräs , Pisteiden määrä: 12 , SAE tai Metric: SAE , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMallihead PaksuusNimellinen KokoOffsetKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
JUSN334
1-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€199.78
A
JUSN328
1.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€116.79
B
JUSN327
1.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "€111.73
B
JUSN324
1.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€96.56
B
JUSN336
1.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€223.70
B
JUSN344
1.625 "2-25 / 32 "1.5 "14.5 "2-25 / 32 "€325.75
B
JUSN338
1.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "€261.88
A
JUSN339
1.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€276.82
B
JUSN347
1.875 "2-15 / 16 "1.75 "15.75 "2-15 / 16 "€367.84
B
JUSN348
1.875 "3"1.75 "15.75 "3"€412.06
B
JUSN372
3"4.5 "1.875 "19.75 "4.5 "€1,085.60
B
JUSN374
3"4.625 "1.875 "19.75 "4.625 "€1,237.41
B
JUSN323
7 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€98.81

Ominaisuudet

  • Näissä SAE-avaimeissa on offset-kahva, joka mahdollistaa pääsyn kiinnikkeisiin ahtaissa tiloissa.
  • Kahvan toisessa päässä olevaan lohkomuotoon lyötään vasaralla kiinnikkeen löysäämiseksi tai kiristämiseksi.
  • Näissä jakoavaimissa on suljettu pää (laatikkopää), joka sopii kiinnittimen koko pään ympärille saadakseen paremman otteen käännettäessä verrattuna avoimeen päähän.
  • 12-pisteisessä mallissa on lisäuria, jotka helpottavat kiinnittämistä kiinnittimen päähän ja yhdistävät useammissa kulmissa paremman käsiksipääsyn saavuttamiseksi verrattuna 6-pisteiseen jakoavaimeen.
  • Niissä on taottu teräsrakenne ja musta oksidiviimeistely rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • GGG-W-636E

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä Proto-avaimet?

  • Älä käytä avainta, jonka kahva on taipunut tai vaurioitunut.
  • Älä käytä kuluneita säädettäviä avaimia.
  • Älä vedä säädettävästä jakoavaimesta, joka on löysästi säädetty.

Voinko käyttää iskuavainta löysäämään jäätynyttä mutteria tai pulttia?

Löysää jäätynyt pultti käyttämällä kotelo-/hylsy-/ iskeväpintaista laatikkoavainta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?