Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 135364 Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton | AF8YJH 29JG92

WHIZARD 135364 Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton

Varastossa
Tuote: AF8YJH Malli: 135364Ristiviite: 29JG92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
Värisininen
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6116938800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-hankaustasoVäriKalvosinnappieräPituusKokoHinta
WHIZARD SK-24-KSC Leikkauksenkestävä Sleeve 24 tuuman pituus Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Keltainen / vihreäYläpuolellaLeikkaa kestävä hiha24 "One Size€20.21
WHIZARD 333477 Leikattu kestävä hiha 10 tuuman pituus | AB8YDL 2AET2 3334775HarmaaNeuloaLeikkaa kestävä hiha10 "Yleismaailmallinen€39.01
WHIZARD 333562 Leikkauksenkestävät hihat | CV2BMA 26CN24 333562---hihat--€66.10
WHIZARD 135587 Leikkauksenkestävät hihat, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---hihat--€377.75
WHIZARD 333564 Leikkauksenkestävät Hihat, Ansi/Isea Level Level 5, Valkoinen, Sleeve | CV2BMC 26CN25 333564---hihat--€68.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 135364 Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton
€55.45 / yksikkö