Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD SK-24-KSC Leikkauksenkestävä Sleeve 24 tuuman pituus Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5

WHIZARD SK-24-KSC leikkaussuojaholkki, 24 tuumaa, pituus kevlar(r)

Varastossa
Tuote: AB4PUZ Malli: SK-24-KSCRistiviite: 1ZPL5
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
€20.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriKeltainen / vihreä
KalvosinnappiYläpuolella
Pituus24 "
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6117909030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-hankaustasoVäriKalvosinnappieräPituusKokoHinta
WHIZARD 333477 Leikattu kestävä hiha 10 tuuman pituus | AB8YDL 2AET2 3334775HarmaaNeuloaLeikkaa kestävä hiha10 "Yleismaailmallinen€39.01
WHIZARD 135364 Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton | AF8YJH 29JG92 135364-sininen-Leikkaa kestävä hiha-One Size€55.45
WHIZARD 333562 Leikkauksenkestävät hihat | CV2BMA 26CN24 333562---hihat--€66.10
WHIZARD 135587 Leikkauksenkestävät hihat, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---hihat--€377.75
WHIZARD 333564 Leikkauksenkestävät Hihat, Ansi/Isea Level Level 5, Valkoinen, Sleeve | CV2BMC 26CN25 333564---hihat--€68.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD SK-24-KSC leikkaussuojaholkki, 24 tuumaa, pituus kevlar(r)
€20.21 / yksikkö